HSS-kegelverzinkboor en verzinker 90° Ø 5 mm stift-Ø 4 mm DIN 335 C

Artikelnummer: 4007220166352
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220166352
EAN/GTIN 4007220166352
Nummer fabrikant 25202101
L-nummer L51140 1009

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSS

Omschrijving:

Kegelverzinkboren van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzonder scherpe snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor alle gangbare materialen zoals staal, gietstaal en non-ferrometalen.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 640 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 640 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 960 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 960 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 640 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 640 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 960 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 1280 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 1280 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 960 RPM
  • Uitvoering: HSS
  • ø: 5 mm
  • Ø schacht metrisch: 4 mm
  • Hoek: 90 °
  • Lengte, totaal: 40 mm

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik als koel-/smeermiddel snijolie resp. perslucht. Bijzonder goed geschikt voor het verzinkingen voor 90° schroeven.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Gietijzer
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink