Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. PFERD biedt kleine doorslijpschijven voor rechte slijpmachines in verschillende afmetingen aan. De universele doorslijpschijven zijn geschikt voor het doorslijpen van staal, edelstaal (INOX), gietijzer, aluminium en andere materialen. Universele doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd voor het gebruik op rechte slijpmachines. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.
Kenmerk:
- RPM, max.: 20100 RPM
- Vorm: EHT / 41 / T1
- Breedte metrisch: 1 mm
- Ø asgat: 10 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 76 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Gietijzer
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietijzer; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal
Levering:
- Geschikte gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.