Gereedschapshouders voor POLIROLL geschikt voor asgat Ø 5 mm en lengte 50 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220152218
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
Artikelnummer 4007220152218
EAN/GTIN 4007220152218
Nummer fabrikant 42706305

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLIROLL- en POLICO-gereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 6-30-5
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 30

Voordeel:

  • Gereedschapswissel is mogelijk zonder de houder van de spantang van de gereedschapsaandrijving te verwijderen.