POLICAP slijpkap PC ronde walsvorm korund Ø 13x17 mm A150 voor universele toepassing

Artikelnummer: 4007220151037
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpkap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220151037
EAN/GTIN 4007220151037
Nummer fabrikant 42302132
L-nummer L51100 189
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

POLICAP-slijpkappen in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C). POLICAP-gereedschappen zijn naadloos gevormd en kunnen met het totale gereedschapsoppervlak worden gebruikt. Voor het universele gebruik op staalsoorten (gehard, veredeld en ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere toepassingen, bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw en voor overeenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Kleurcode van korrelgrofte 150 = zwart

Kenmerk:

  • RPM, opt.: 16000 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 13 mm
  • Korrelgrofte: 150
  • Hoogte: 17 mm

Voordeel:

  • Hoge dimensionale getrouwheid en uitstekend fijn malen dankzij een speciaal productieproces.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een gemakkelijke wisseling van de slijpkappen en-hulzen kunnen deze door een lichte rechtse draai op of van de houder geschoven worden. Daarbij moet de gereedschapshouder in de machine opgespannen blijven. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan