Opis:
POLICAP brusilne kape v cilindrični obliki WRC (prej oblika C). Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Za univerzalni uporaba na jeklenih materialih (kaljeni, kaljeni, neutrjeni). Posebej razvit za posebne naloge, npr. Pri izdelavi orodja in kalupov ter za ustrezna popravila. Primeren tudi za obdelavo plastike, lesa in polnila v konstrukciji modela. Velikost zrn 150 barvna koda = črna
Lastnosti:
- VRT/MIN, možnost: 16000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 13 mm
- Velikost zrnja: 150
- Višina: 17 mm
Prednosti:
- Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
- Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
- Enostavna menjava orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
- Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.