Toebehoren gereedschapshouder BO voor ronde borstels Ø 200 mm met asgat 22,2 op 12 mm stift

Artikelnummer: 4007220107867
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
Producttype Ronde borstelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107867
EAN/GTIN 4007220107867
Nummer fabrikant 43595063
L-nummer L51510 645

Omschrijving

Omschrijving:

Deze gereedschapshouder maakt het gebruik van ronde borstels met asgat op machines met spantang mogelijk, bijvoorbeeld rechte elektrische slijpmachines en buigzame-asmachines.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO 12/22,2 200
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 22,2
  • Geschikt voor Ø metrisch: 200 mm
  • Geschikt voor: Ronde borstels RBU en RBG
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø schacht metrisch: 12 mm

Voordeel:

  • Met X-LOCK klauwplaat voor eenvoudig en snel wisselen van gereedschap
  • Zet de bevestiging vast door het gereedschap hoorbaar vast te klikken.
  • POLIFAN-schijven met X-LOCK kunnen ook worden gebruikt op conventionele haakse slijpers met schroefdraad M14 en 5/8”-11.
  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Goede standtijd.

Tip:

  • Gereedschapshouders mogen alleen voor borstel-ø tot max. 200 mm gebruikt worden.