Polijststeen vierkant 25x13x150 mm A400 universeel gebruik in de gereedschaps- en matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220107089
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Polijstblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220107089
EAN/GTIN 4007220107089
Nummer fabrikant 33400018

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD-slijp- en polijststenen zijn veelzijdige gereedschappen voor de eindbewerking van vormen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Zij worden gebruikt voor het stapsgewijs fijnslijpen na het verspanende werk of na het eroderen (EDM), om een streeppolitoer in de richting van de ontvorming in te slijpen of ter voorbereiding van hoogglans polijsten met diamantpasta‘s. De uitvoering UNIVERSAL is de allrounders voor het stapsgewijs fijnslijpen in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Korrelgrofte: 400
  • Hoogte: 13 mm

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge slijpprestaties en standtijd.
  • Zorgt voor een constant hoge oppervlaktekwaliteit gedurende de gehele levensduur, omdat er continu nieuwe, Sharp slijpmiddel wordt uitgebracht.
  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor een ergonomisch werken wordt bij het handmatig gebruik een snelspanhecht geadviseerd. Om een betere oppervlaktefinish te verkrijgen, wordt het gebruik van slijpoliën geadviseerd. Polijststenen per soort splitsen, om een korrelvermenging te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Polijsten; Afronden; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX)

Geschikte producten

Accessoires