HSS-fijnfrees 961 Ø 8 mm stift-Ø 3 mm SP universeel middel-fijn

Artikelnummer: 4007220058442
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220058442
EAN/GTIN 4007220058442
Nummer fabrikant 22396153
L-nummer L51140 230

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal voor de fijne verspaning ontworpen HSS-stiftfrezen met stiftdiameter 3 mm, stiftlengte 30 mm en speciale vertanding.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 1.1 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 3200 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 3200 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 4000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 4000 RPM
  • Vertanding: speciale vertanding (SP)
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, vertand: 2 mm
  • Lengte, totaal: 32 mm

Voordeel:

  • Hoge agressiviteit.
  • Kan worden gebruikt in de lage groep.
  • Zeer stabiel tandzagen door taaiheid van staal met hoge snelheid (HSS).
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)