HSS-stiftfrees voor lichte metalen Ø 20 mm binnendraad M10 SP voor aluminium/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220057919
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220057919
EAN/GTIN 4007220057919
Nummer fabrikant 22211989
L-nummer L51140 721

Omschrijving

Omschrijving:

Universele stiftfrezen voor lichte metalen, overeenkomstig boomvorm, met speciale vertanding en binnendraad M10.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1300 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 1300 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 1600 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 1600 RPM
  • Vertanding: speciale vertanding (SP)
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schroefdraad: M10
  • Lengte, vertand: 53 mm
  • Lengte, totaal: 62 mm

Voordeel:

  • Kan vrij worden geleid.
  • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Bij het gebruik op zachte non-ferrometalen snijsnelheidsbereik 200–300 m/min, toerentalbereik 3.100–4.700 RPM. Bij gebruik op aluminium tot max. 9.000 RPM.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Aluminiumlegeringen zacht

Geschikte producten

Accessoires