Hardmetalen stiftfrees ronde boogvorm RBF Ø 03x07 mm stift-Ø 3 mm Z5 universeel fijn

Artikelnummer: 4007220049884
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220049884
EAN/GTIN 4007220049884
Nummer fabrikant 21217553
L-nummer L51140 512

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 0.75 mm
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 37000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 37000 RPM
  • RPM van, hittebestendige materialen: 37000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 37000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 48000 RPM
  • RPM tot, hittebestendige materialen: 64000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 48000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 64000 RPM
  • Vertanding: 5
  • ø buiten metrisch: 3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, vertand: 7 mm
  • Lengte, totaal: 37 mm

Voordeel:

  • Kan vrij worden geleid.
  • Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen