COMPOSITE FLEX komborstel DBU Ø 100x22,2 mm asgat SiC-filamentdraad-Ø 0,55 mm korrel 320 stationair

Artikelnummer: 4007220033760
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220033760
EAN/GTIN 4007220033760
Nummer fabrikant 79183948
L-nummer L51510 960
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder flexibele borstel. Is bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD TOOLS zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3500 RPM
  • RPM, opt., van: 1400 RPM
  • RPM, opt., tot: 2300 RPM
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.2 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.55 mm
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 320
  • Lengte, beleg: 38 mm

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze komborstel wordt geleverd met twee meeneemboringen met diameter 6,5 mm. Gatcirkeldiameter 31 mm.

Geschikte producten