Descripción:
Carda especialmente flexible. Especialmente ideal para el desbarbado y el mecanizado de superficies en máquinas estacionarias. Las cardas composite de PFERD TOOLS han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.
Característica:
- r.p.m., máx.: 3500 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 1400 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 2300 RPM
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.2 mm
- Ø material de cerda: 0.55 mm
- ø exterior, unid. métrica: 100 mm
- Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
- Tamaño de grano: 320
- Longitud, cerda: 38 mm
Ventaja:
- Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
- Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
- Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo, menor aportación de calor y uso de refrigerante más eficiente, gracias a la disposición especial de las cerdas.
- Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
- en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
- Tipos de máquina: Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Bronce
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Duroplásticos
- Otros metales no férricos
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera
Volumen de suministro:
- Esta carda de plato se suministra con dos agujeros de arrastre con diámetro 6,5 mm. Diámetro del círculo del agujero 31 mm.