COMPOSITE komborstel DBUR Ø 76x22,2 mm asgat SiC-filamentdraad-Ø 1,14 mm korrel 80 stationair

Artikelnummer: 4007220032787
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220032787
EAN/GTIN 4007220032787
Nummer fabrikant 79184121
L-nummer L51510 479

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder agressief werkende borstel met steunring. Is bijzonder goed geschikt voor het ontbramen en de oppervlaktebewerking op stationaire machines. Composite borstels van PFERD zijn speciaal ontwikkeld voor het industrieel, geautomatiseerd gebruik. Zij zijn geschikt voor een groot aantal bewerkingsopgaven en zijn door hun variabele opspanmogelijkheden op vele verschillende machines te gebruiken. Dit biedt het voordeel, dat de productie en nabewerking van het werkstuk op dezelfde machine plaats kan vinden. Hierdoor wordt loonintensief, manueel werk gereduceerd en reproduceerbare resultaten met korte contacttijden verkregen. Voor een efficiënt gebruik moeten talrijke toepassingsparameters zoals bijv. bewerkingstijd en voedingsbeweging op elkaar afgestemd worden en de daarbij geschikte borstel worden gekozen. Borstels met siliciumcarbide (SiC) zijn bijzonder goed geschikt voor ontbramingswerkzaamheden en voor verbetering van de oppervlakken. Een rechthoekig beleg [REC] is geschikt voor toepassingen die bijzondere eisen aan de agressiviteit van de borstel stellen. Door de grotere doorsnede van de filamentdraden zijn deze stijver dan ronde filamentdraden en maken deze een groter contactvlak met het werkstuk mogelijk. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4500 RPM
  • RPM, opt., van: 2400 RPM
  • RPM, opt., tot: 3900 RPM
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.2 mm
  • Ø belegmateriaal: 1.14 mm
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Belegmateriaal: Siliciumcarbide (SiC)
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, beleg: 38 mm
  • Lengte, beleg tot ring: 19 mm

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
  • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
  • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken. Steunring verwijderen, zodra het beleg tot aan de steunring is opgewerkt. Dan kan het resterende beleg vrijgelegd en volledig opgebruikt worden. Voor een grote uitspreiddiameter of voor het bereiken van moeilijk toegankelijke plaatsen de steunring voor aanvang van de werkzaamheden verwijderen.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Hout

Levering:

  • Deze komborstel wordt geleverd met twee meeneemboringen met diameter 6,5 mm. Gatcirkeldiameter 31 mm.

Geschikte producten

Accessoires