Korund slijpschijf zelfklevend PSA Ø 30 mm A60 voor gereedschaps- & matrijzenbouw

Artikelnummer: 4007220027141
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220027141
EAN/GTIN 4007220027141
Nummer fabrikant 42832206
L-nummer L51050 909

Omschrijving

Omschrijving:

Door het flexibele systeem van zelfklevende slijpbladen en de houder kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de houder kunnen zelfklevende slijpbladen op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines worden gebruikt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12700 RPM
  • RPM, opt.: 6500 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
  • Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Gietstaal
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.

Geschikte producten

Accessoires