Omschrijving:
Vlakke hardmetalen vijlen voor de bewerking van vlakke en convexe vlakken. Deze hardmetalen vijlen worden in industrieverpakkingen zonder hardmetalen vijlhouder geleverd. Rechthoekige vijl, in doorsnederichting bolvormig, met vertanding op twee zijden, waarvan een voorzien is van een spaanbreker.
Kenmerk:
- PFERD type: HMF 13220
- Spaanbreker: 1 zijde zonder, 1 zijde met
- Tanden per cm: 5
- Breedte metrisch: 7 mm
- Lengte metrisch: 132 mm
- Hoogte: 20 mm
Voordeel:
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.
- dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.
- Kan rechtstreeks op de haakse slijper worden gemonteerd zonder extra klemapparatuur.
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Staal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)