Hardmetalen vijl rond Ø 10,0x50 mm 8 tanden/cm, voor staal, staalsoorten >54 HRC

Artikelnummer: 4007220016459
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016459
EAN/GTIN 4007220016459
Nummer fabrikant 14405040

Omschrijving

Omschrijving:

Ronde hardmetalen vijlen voor de bewerking van concave vormen en voor de nabewerking van binnenradiussen (bijv. sierranden). Ronde hardmetalen vijlen, rondom gekapt. De opname in de vijlhouder HMFH 51 R is zo geconstrueerd, dat de vijlen in stappen van 60° om de eigen as kunnen worden verdraaid. Deze hardmetalen vijlen worden in industrieverpakkingen zonder hardmetalen vijlhouder geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: HMF 1050
  • Tanden per cm: 8
  • Lengte metrisch: 50 mm
  • ø buiten metrisch: 10 mm

Voordeel:

  • De unieke tandgeometrie garandeert de beste werkresultaten.
  • 360° gebruik mogelijk.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Hardmetalen vijlhouder a.u.b. apart bestellen.

Geschikte producten

Accessoires