Omschrijving:
Gefreesde vijlen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Rechthoekige vijl met vertanding aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Schuine vertanding voor universele afbraam- en finishwerkzaamheden op zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 290
- Breedte metrisch: 25 mm
- Vertanding: 2
- Lengte metrisch: 250 mm
- Hoogte: 5.5 mm
Voordeel:
- Maakt eenvoudige geleiding en een exacte rechte positionering van de randvijl op de geleiderail mogelijk dankzij een speciale beugel.
- Ook ideaal voor het verscherpen van ski-randen.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Kies vertanding 2 met 11 tanden per inch voor de gemiddelde verspaning.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal zacht
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
Geef de gewenste vertanding aan.