Molenzaagvijl rechte kanten platspits 200 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220011584
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220011584
EAN/GTIN 4007220011584
Nummer fabrikant 11904202

Omschrijving

Omschrijving:

Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan vier zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1212 SP
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 3.5 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires