Sleutelvijlenset met houten hecht 6-dlg. 100 mm kap 2 voor filigrane vijlwerkzaamheden (265 K)

Artikelnummer: 4007220011362
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
Producttype Sleutelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220011362
EAN/GTIN 4007220011362
Nummer fabrikant 11700265
L-nummer L51060 192

Omschrijving

Omschrijving:

Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. De set bevat een toepassingsgericht assortiment sleutelvijlen. Wordt met opgeslagen houten hechten in een tegen vervuiling en beschadiging beschermend metalen kistje geleverd. Sleutelvijlen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • PFERD type: 265 K
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 100 mm

Voordeel:

  • Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink