Omschrijving:
Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige vijl met arend en kap aan alle vier de zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Zij heeft twee ronde kanten. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1212 r
- Breedte metrisch: 20 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 200 mm
- Hoogte: 3.5 mm
- incl. hecht: ohne
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Tip:
De POS-versie wordt geleverd met een ergonomische vijlgreep.