Molenzaagvijl rechte/ronde kant platstomp 200 mm kap 2 universeel voor het scherpen

Artikelnummer: 4007220010952
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Zaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220010952
EAN/GTIN 4007220010952
Nummer fabrikant 11608203

Omschrijving

Omschrijving:

Molenzaagvijlen zijn veelzijdige gereedschappen voor het scherpen van snijkanten aan zaagbladen, messen en andere gereedschappen met scherpe metalen kanten. Rechthoekige vijl met arend en kap aan alle vier de zijden. Vorm E volgens DIN 7262. Enkele kap voor het universeel scherpen. Zij heeft een ronde en een rechte kant. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1212 gr
  • Breedte metrisch: 20 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Hoogte: 3.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Accessoires