Ringsleutel met open uiteinde , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 60 mm

Artikelnummer: 40.60LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40.60LA
EAN/GTIN 3662424047800
Nummer fabrikant 40.60LA
L-nummer L60130 9516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 60
  • B x B1 [mm]: 44,0 x 90,0
  • E [mm]: 23 [mm]: 32
  • L [mm]: 800
  • [g]: 4900