Steeksleutel , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 35 mm

Artikelnummer: 40.35LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40.35LA
EAN/GTIN 3148516622662
Nummer fabrikant 40.35LA
L-nummer L60130 1318

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 35
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 35,4
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 524
  • [g]: 1040