Schep

Artikelnummer: 4.321-198.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4.321-198.0
EAN/GTIN 4039784189461
Nummer fabrikant 4.321-198.0
L-nummer L00950 183717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het vullen van de droogijspellets in de tank van de ijsblaster

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 430 x 160 x 160 mm
  • Gewicht: 0,9 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,9 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan