Gaffelsleutels , kop 15° afgeschuind , kort , SW 1/4″.

Artikelnummer: 39.1/4
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.1/4
EAN/GTIN 3148510999081
Nummer fabrikant 39.1/4
L-nummer L60130 4299

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 10,4
  • C1 [mm]: 5
  • E [mm]: 4,1
  • E1 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 90
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 6
  • [g]: 15
  • /ul>