Rubbermat elastomeer 2

Artikelnummer: 385051 2
(308,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 3 mm
Uitvoering Mat
Producttype Vacuümmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385051 2
EAN/GTIN 2050001946652
Nummer fabrikant 00280

Omschrijving

Uitvoering:

Lage wrijvingscoëfficiënt, vlakfrezen mogelijk, voor de best mogelijke vlakparallelliteit.