Tapis en caoutchouc, élastomère, Type: 2

Réf.: 385051 2
Prix par 1 unité (323,33 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 30 cm
Largeur 200 mm
Epaisseur 3 mm
Matériau caoutchouc
Surface lisse
Exécution tapis
Type de produit tapis en caoutchouc lisse
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 385051 2
EAN / GTIN 2050001946652
Réf. fabricant 00280
Fabricant/personne responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Description

Exécution:

Coefficient de frottement faible, surfaçage possible, pour un parallélisme plan optimal.