SIL 0032 S16 Internal Threading Bars

Artikelnummer: 3810076
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3810076
EAN/GTIN 7291075072020
Nummer fabrikant 3810076
L-nummer L24090 155

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (HAND) links
  • Dmin afsteken 36 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts