Conische zitting Vorm G M12

Artikelnummer: 375360 M12
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6319G
voor schroefdraad M12
Boring-⌀ d2 14,2 mm
Buiten-⌀ d5 36 mm
Dikte h4 6 mm
Producttype Conische zitting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375360 M12
EAN/GTIN 4020772082000
Nummer fabrikant 82008

Omschrijving

Uitvoering:

vorm C en D inzetgehard, vorm G veredeld.

Toepassing:

De vorm G is door de grote diameter ook geschikt voor het spannen via de groef bij spanijzers.
hoekuitlijning tot 3° bij gebruik per set.

Norm:

DIN 6319 (vorm G volgens DIN 6319).
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
    voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen