{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 508L | |
Nominale T-groefmaat | 20 mm | |
Schroefdraad | M18 | |
Stukhoogte | 24 mm | |
Breedte a | 19,7 mm | |
Breedte e | 32 mm | |
Hoogte k | 12 mm | |
Lengte | 64 mm | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 375325 20/M18 | |
EAN/GTIN | 4020772084714 | |
Nummer fabrikant | 84715 |