Parallel pad-paar, standaard

Artikelnummer: 370882
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 370882
EAN/GTIN 4020772370886
Nummer fabrikant 370882
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Paar parallelle documenten, standaard, vlak-parallel fijnmazig.
Behuizing gehard.
Kwaliteitsniveau: Standaard

Kenmerk:

  • H
    Nominale afmeting tolerantie
    DIN ISO 2768 - m: 26
  • H
    Tolerantie paar
    tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Gewicht: 610 g