MARTOR INDUSTRIE MESJE 37044 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 37044.60
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37044.60
EAN/GTIN 4002632803017
Nummer fabrikant 37044.60
L-nummer L60170 858

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37044 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,40 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37044 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 37044.60. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
    Knippen:
    Brede snede
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Brede snede
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires