MARTOR INDUSTRIE MESJE 37030 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 37030.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 37030.50
EAN/GTIN 4002632921643
Nummer fabrikant 37030.50
L-nummer L60170 250

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37030 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,30 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 37030 is verkrijgbaar onder bestelnummer 37030,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires