{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M4 | |
Buiten-⌀ D | 18 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Lengte 1 | 17 mm | |
Kraaglengte L2 | 4,4 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 25 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370059 M4 | |
EAN/GTIN | 2050001877215 | |
Nummer fabrikant | K0282.604 |