• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Opnamepen vorm C edelstaal afgevlakt 16 mm

Artikelnummer: 370043 16
Korting
28,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 16 mm
Buiten-⌀ dn6 16 mm
Lengte 1 20 mm
Kraaglengte L2 16 mm
Schroefdraad M M5
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370043 16
EAN/GTIN 2050001874276
Nummer fabrikant K0350.5162

Omschrijving

Uitvoering:

Edelstaal geslepen en gekolsteriseerd®.

Toepassing:

Positioneren van werkstukken met pasmaat.
Toleranties in de afstandsmaat van boringen kunnen worden overbrugd.