Spandoorn voor doorlopende boring 35,3 mm

Artikelnummer: 370015 35,3
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D1 35,3 mm
Buiten-⌀ D 56 mm
Tolerantie buiten-⌀ h9
D2 kleinste span-⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Spankracht 26,3 kN
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
max. spanafstand 0,38 mm
Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370015 35,3
EAN/GTIN 4046368382507
Nummer fabrikant 38250

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
  • 5-Zijdige bewerking mogelijk.
  • Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
  • Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-⌀.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.
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
    D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen