Paar parallelle pads, superprecisie, 100 mm lang

Artikelnummer: 370007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370007
EAN/GTIN 4020772370008
Nummer fabrikant 370007
L-nummer L30130 820
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Parallel onderlegpaar, superprecisie, 100 mm lang, in paren vlak-parallel fijne grond.
Behuizing gehard.
Kwaliteitsniveau: Super precisie

Kenmerk:

  • H
    Nominale afmeting tolerantie
    ± 0,01: 5
  • H
    Tolerantie paar
    tp): IT5
  • B
    Nominale afmeting tolerantie
    ± 0,01: 2
  • L: 100
  • Gewicht: 16 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen