PLANL 3232P-15 TANG Lever Lock Tools Carrying LNMX Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3698785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3698785
EAN/GTIN 7291075233124
Nummer fabrikant 3698785
L-nummer L23990 1466

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 32 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 37 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Beschrijving van de wisselplaat (MIID) LNMX 1506..R/L.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles