S20R SVJCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3695714
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3695714
EAN/GTIN 7291075220711
Nummer fabrikant 3695714
L-nummer L23990 570

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin afschot 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 2 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -3 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Schachthoogte (H) 19 mm

Geschikte producten

Inserts