Doorslijpschijf 300x3,5x25,4 mm recht A30O PREMIUM staal

Artikelnummer: 363478
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363478
EAN/GTIN 9003173634783
Nummer fabrikant 363478

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT HANDMACH.
  • Specificatie : A30P-BFPSTEEL
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Optimaal afgestemd op een zo hoog mogelijk snijvermogen en een zo lang mogelijke standtijd
  • Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
  • Kortere werktijden

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor