Adapterplaat centrische machineklem, ZS type / voor spanschijf-⌀: 125/120mm

Artikelnummer: 363080 125/120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ZS type / voor spanschijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Opnameboring 18M12
Geschikt voor kleurcode Xtric 125; HOLEX ZS 120
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363080 125/120
EAN/GTIN 4062406228941
Nummer fabrikant 363080 125/120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Ter aanpassing van een centrische machineklem (ZS) geïndexeerde spanschijven.

Tip:

Voor de bevestiging van alle spanmiddelen met steekmaat 52 mm en 96 mm, voor aanpassing aan een geïndexeerde spanschijf. Niet geschikt voor Xtric nr. 363000 125L en XL!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan