Adapterplatta, centrumspännback 125/120 mm

Article no.: 363080 125/120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xtric
Fästhål 18M12
passar färgkod Xtric 125; HOLEX ZS 120
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363080 125/120
EAN / GTIN 4062406228941

Beskrivelse

Användningsdata:

För att adaptera en centrumspännback (ZS) till indexerad spännskålar.

Anmärkning:

För fastsättning av alla spännhjälpmedel med stickmått 52 mm och 96 mm, för adaptering till en indexerad spännmodul. Inte lämplig för Xtric nr 363000 125l och XL!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ZS Typ / för spänndiameter (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen