{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 200 | |
Bekbreedte A | 200 mm | |
Gewicht | 74 kg | |
Totale lengte L | 695 mm | |
Spanbereik b | 400 mm | |
Hoogte basisdeel G | 70 mm | |
Bekhoogte C | 65 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 120 Nm | 40 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 200 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362100 200/4 | |
EAN/GTIN | 2050001719539 | |
Nummer fabrikant | 3.05.40000, T.5/400 |