Grip-opzetbek star, Voor type: 125

Artikelnummer: 361128 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 40 mm
Beklengte l 78,5 mm
Lengte l1 40 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361128 125
EAN/GTIN 4045197809391
Nummer fabrikant 361128 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Downloads en documenten

Geschikte producten