SUXCR-10 CM-PAD Screw Lock Adapter for Four Different 7° Clearance Geometries

Artikelnummer: 3606659
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606659
EAN/GTIN 7291075252828
Nummer fabrikant 3606659
L-nummer L23990 1068

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 40,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 40,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,65 mm
  • Aanduiding van snijplaat (MIID) Q/C/S/RC95MT.
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles