S-SUXCR 12-10 CM schroefdraadboorstangen met vier verschillende 7° spanwijdtematen

Artikelnummer: 3606597
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606597
EAN/GTIN 7291075103038
Nummer fabrikant 3606597
L-nummer L23990 850

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, minimale boring diameter (DMIN) 1″, totale lengte (OAL) 10″, schachthoogte (H) 0,67″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 1/2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1″
  • Totale lengte (OAL): 10″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2″
  • Schachthoogte (H): 0,67″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles