A40U SVQCL-22 Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3602649
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602649
EAN/GTIN 7291075065602
Nummer fabrikant 3602649
L-nummer L23990 540

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterboren, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin opdeling 47,5 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) VCGT 2205
  • Dmin afsteken 47,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 64 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Inserts