E-PWLNR 10-3 HEAD Hendelslot verwisselbare boorkoppen voor negatieve WNMG Trigon snijplaten, geklemd op een volhardmetalen kolf

Artikelnummer: 3602220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602220
EAN/GTIN 7291075192001
Nummer fabrikant 3602220
L-nummer L23990 870

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,866″, totale lengte (OAL) 7″, schachthoogte (H) 0,59″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,43″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,866″
  • Totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,17″
  • Schachthoogte (H): 0,59″

Geschikte producten

Inserts