E16 STFCR-11 HEAD Interchangeable Screw Clamped Boring Heads Carrying Positive 7° Clearance Triangular Inserts Mounted on Carbide Bars

Artikelnummer: 3602214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602214
EAN/GTIN 7291075178319
Nummer fabrikant 3602214
L-nummer L23990 350

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afschuining 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Voer de naam (MIID) TCMT 110202-F3P in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Inserts