MARTOR INDUSTRIE MESJE 36020 , 250 mesjes

Artikelnummer: 36020.39
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 36020.39
EAN/GTIN 4002632921827
Nummer fabrikant 36020.39

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36020 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft vier opeenvolgende bruikbare snijkanten voor een bijzonder lange bedrijfstijd. Het blad is 43,4 mm lang, 22 mm breed en 0,20 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 36020 is 250 stuks onder bestelnummer 36020.39. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUMAX COUPPY, SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires